カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 横浜ディスプレイミュージアム(24)
  • サンワサプライ(11)
  • イトーキ(11)
  • OSRAM(オスラム)(10)
  • ホームテイスト(9)
  • ニシキ工業(8)
  • 岩田製作所(4)
  • ナイキ(4)
  • ミヤナガ(4)
  • エム・デー・エス(4)
  • ナベヤ(3)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(3)
  • EPSON(2)
  • エレコム(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • Y'sGOD(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ケイエヌトレーディング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lps1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPS0600H1R00JB VISHAY

    LPS0600H1R00JB

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPS0300H1R00JB VISHAY

    LPS0300H1R00JB

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

    VISHAY
    41,980税込46,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    テクノロジー厚膜
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5%

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,800W,1Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,800W,1Ω,±5%

    VISHAY
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 800Wシリーズ = LPS800許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +175℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-24
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5%

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-39
  • シャーシ取り付け抵抗器 800W 1kΩ ± 5% VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 800W 1kΩ ± 5%

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-02
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-49
関連キーワード
ps1/8特集