- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ps1/8のおすすめ人気ランキング
ps1/8のおすすめ人気ランキング
2026/11/13更新449件の「ps1/8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ps1/8 ねじ」、「YAMAWA PS1/8-28 タップ」、「OSG タップ」などの商品も取り扱っております。
- 産業機械用エアーエレメントです。
- Thermo Scientific Nalgene
イムノモジュール F8
別売りのフレームと合わせて使用仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌アズワン品番65-5640-361箱(4包×160個)¥74,980税込¥82,4785日以内出荷 - ポート数5
- 本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
- Thermo Scientific Nalgene
イムノモジュール F8
別売りのフレームと合わせて使用仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-351箱(4包×160個)¥74,980税込¥82,4785日以内出荷 - スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
- ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
- Thermo Fisher Scientific
Immulon(TM) モジュールプレート
フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能 - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5P - Thermo Scientific Nalgene
イムノモジュールプレート F8
SBS規格に準拠。モジュールとフレームがセット - Thermo Fisher Scientific
MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入
F16モジュールはF8に分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌アズワン品番65-5645-321箱(2包×25個)¥58,980税込¥64,87863日以内出荷 - 3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
- 現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに色透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- Thermo Fisher Scientific
Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート
シングルウェルに分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載 - 井筒製作所のストレートソケット PSネジは、SUS316Lの材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。RoHS指令(10物質対応)対応