カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 大阪魂(7)
  • 京セラ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SCHURTER(3)
  • SMC(2)
  • Vesrah(2)
  • YFS(2)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • 豊和工業(1)
  • ホンダ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • スバル(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AVX(1)
  • SPANSION(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x85」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7106-69
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入VISHAY
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-67
pm851特集