カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- コガネイ(269)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- 日本法令(26)
- CKD(18)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- SanDisk(サンディスク)(9)
- 京セラ(6)
- サンドビック(6)
- Air Back(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- ライフボート(5)
- ヒットマンルアーズ(5)
- オーハウス(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- ネグロス電工(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- ミリオン・ジオサービス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb200」の検索結果

Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm)
VISHAY¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応