カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(1)
- Fishiman(フィッシュマン)(1)
- KOA(4)
- nexperia(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SK(新潟精機)(1)
- アリオカ(mc.maon)(1)
- ユニオンツール(1)
- 岩田製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「md2020」の検索結果
特価
関連キーワード

フォトダイオード Vishay 表面実装 GW
VISHAY¥249,800税込¥274,7801セット(6000個)7日以内出荷ピーク感度波長 = 830nm。パッケージタイプ = GW。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 260mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±7°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2.3 2.3 2.77mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。VSMB294008シリーズは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーの採用により高放射出力と高速が実現された、940 nm赤外線発光ダイオードで、表面実装(SMD)向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形式: GW、RGW 寸法(L W H mm): 2.3 2.3 2.8 ピーク波長: p 940 nm 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度角度: = ±7° 低順方向電圧 高パルス電流動作 端子構造: ガルウィング又は逆ガルウィング パッケージは検出器VEMD2000X01シリーズ対応 フロワーライフ: 4週間、MSL 2a、J-STD-020準拠 用途: データ伝送 小型ライトバリア フォトインタラプタRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら