カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SUZUKID(スズキッド)(28)
  • リランド(RILAND)(11)
  • 富山住友電工(3)
  • 大同興業(1)
  • ダイヘン(37)
  • 日本ウェルディングロッド(10)
  • 日軽産業(8)
  • パナソニックコネクト(29)
  • トーキン(2)
  • ヤシマ(3)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(371)
  • BMW(134)
  • SAMTEC(102)
  • SPARKFUN(100)
  • サンエス(98)
  • RS PRO(81)
  • ラムマウント(74)
  • GENTOS(72)
  • メディアカバーマーケット(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mig」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18 VISHAYVishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18VISHAY
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 200mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL...18 High Power動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, VO3150A-X017T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, VO3150A-X017TVISHAY
359税込395
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = VOオプトカプラ、IGBT及びMOSFETドライバ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入VISHAY
629税込692
1袋(20個)
6日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7157-03
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversionTheVLD.1232.seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
UV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入VISHAY
68,980税込75,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
The dome lens SMD LED series has been designed in a small untinted and clear molded package with lens for surface mounting as gull wing or reverse gull wing versionThe VLD.1232.series is using recent ultra bright InGaN / sapphire chip technology with high luminous flux.Utilizing latest advanced InGaN technology Package type: surface-mount Package form: gull wing, reverse gull wing APPLICATIONS Traffic signals and signs Interior and exterior lighting Smoke detectors
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1507アズワン品番65-7248-07
タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAYタンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3216-18 1袋 20個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
SolidTantalumSurfaceMountChipCapacitors,MoldedCase,ExtendedRangeSmallsize,suitableforhighdensitypackagingTerminations:100%mattetinAPPLICATIONSIndustrialAVequipmentGeneralpurpose
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.6Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7168-88
Vishay 850nm (3.85 x 3.85 x 2.24mm) 660mW VISHAYVishay 850nm (3.85 x 3.85 x 2.24mm) 660mWVISHAY
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
ピーク波長 850nm放射束 660mW放射強度 1600mW/sr実装タイプ 表面実装指向半値角 ±45°LED数 1ピン数 3寸法 3.85 3.85 2.24mmレンズ形状 ドームシリーズ SurflightVishay VSMY98545シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY98545シリーズは、高出力赤外線発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)デバイスは、42 milチップを搭載したドーム型成形レンズを備えています。 VSMY98545シリーズは、マシンビジョン、カメラ照明(3Dゲーム)、CMOSカメラの赤外線照明などの用途に適しています。. VSMY98545シリーズの特長: 寸法: 3.85 3.85 2.24 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 90 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、自動車用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入VISHAY
54,980税込60,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだアズワン品番65-7036-39
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAYタンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入VISHAY
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Extended RangeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial AV equipment General purpose
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.9Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-29
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1セット 4000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1セット 4000個入VISHAY
99,980税込109,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 SizeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7037-29
タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入VISHAY
71,980税込79,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7050-03
Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18 VISHAYVishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 8mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL...18 High Power動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8m
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW VISHAYVishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mWVISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク波長 850nmパッケージタイプ 2012 (0805)放射束 50mW放射強度 10mW/sr実装タイプ 表面実装指向半値角 60°LED数 1ピン数 2寸法 2 1.25 0.85mmレンズ形状 長方形シリーズ SurfLightLED材質 GaAlAsVishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRFVISHAY
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2012-12等価直列抵抗 = 8.8Ω許容差 = ±10%長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシリーズ = TMCP電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRFVISHAY
629税込692
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 100nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2012-12等価直列抵抗 = 33Ω許容差 = ±10%長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシリーズ = TMCP動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
RoHS指令(10物質対応)対応