カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ASUS(エイスース)(13)
  • omron(オムロン)(3)
  • 共立電子産業(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • KEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos-a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 60A, 100V, 3-Pin TO-220AB VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 60A, 100V, 3-Pin TO-220ABVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 15.32mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 320ATMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、30 → 80 A、Vishay Semiconductor. Vishay製のTrench MOSバリアショットキー(TMBS(R))整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現. 特長RoHS指令(10物質対応)対応