カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 鈴木楽器製作所(5)
  • タンガロイ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-113」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 40kHz最大伝送距離 = 30m半値トランスミッション距離角度 = ±55 °昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 10 x 4 x 12.5mm高さ = 12.5mm長さ = 10mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 4mmIRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応