Vishay 赤外線レシーバVISHAY7日以内出荷
キャリアー周波数 = 40kHz最大伝送距離 = 30m半値トランスミッション距離角度 = ±55 °昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 10 x 4 x 12.5mm高さ = 12.5mm長さ = 10mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 4mmIRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数