カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(3,899)
- ホンダ(581)
- 三菱電機(165)
- 松吉医科器械(102)
- MAZDA(マツダ)(21)
- パイオニア(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- イスカル(7)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(7)
- CKD(7)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- LEDIL(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- イトーキ(4)
- 田島メタルワーク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「my-5」の検索結果
特価

Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(500個)7日以内出荷Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-36
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6973-78
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-6960-94
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081セット(5個)7日以内出荷Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-95
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081セット(5個)7日以内出荷Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-6965-24
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081セット(5個)7日以内出荷Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-88
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-59