カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイルシール UD型 フッ素ゴム
武蔵オイルシール工業¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール AC型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980~税込¥13,178~1包(10個)8日以内出荷から10日以内出荷A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥4,998税込¥5,4981包(10個)9日以内出荷から10日以内出荷フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
オイルシール UE型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981包(10個)9日以内出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004561厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-64
オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004559厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-62
オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):12●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004558厚さ(mm)12最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-61
オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004560厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-63
オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら