カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • onsemi(96)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • ROHM(6)
  • 東芝(4)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ユーボン(1)
  • INFINEON(1)
  • YAGEO(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nch mosfet」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 14.9 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 14.9 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 14.9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0205 o。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 4.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 4.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 4.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 80 V。パッケージタイプ SOT-23。実装タイプ 表面実装。ピン数 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 126 m。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 3V。最低ゲートしきい値電圧 1.2V。最大パワー消費 3.6 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V。長さ 3.1mm。動作温度 Min -55 ℃mm。TrenchFETRパワーMOSFET 材料の分類: 用途 ポータブルデバイス用負荷スイッチ LEDバックライトスイッチ DC/DCコンバータ ブーストコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.034 O。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET150 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET150 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 2.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 150 V。パッケージタイプ SOIC。実装タイプ 表面実装。ピン数 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 95 m。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 3 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V。幅 4mm。動作温度 Min -55 ℃mm。ハロゲンフリー TrenchFETRパワーMOSFET
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET40 V 7.2 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET40 V 7.2 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

    VISHAY
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 7.2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.062 O。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 8 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 8 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0192 O。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay N, Pチャンネル MOSFET60 V 5.3 A 、 3.9 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay N, Pチャンネル MOSFET60 V 5.3 A 、 3.9 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 5.3 A 、 3.9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.072 O 、 0.15 O。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。1チップ当たりのエレメント数 = 2
    RoHS指令(10物質対応)対応