カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(5)
  • SMC(782)
  • onsemi(73)
  • 黒田精工(72)
  • シグマ光機(58)
  • カツイチ(52)
  • DiodesZetex(34)
  • nexperia(31)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • 東芝(29)
  • ニッサン(29)
  • 松吉医科器械(29)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • PICO TECHNOLOGY(27)
  • ON SEMICONDUCTOR(20)
  • STMicro(19)
  • MICROCHIP(18)
  • Texas Instruments(17)
  • ニツコー熔材工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-04」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
899税込989
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Switching Diode, 50V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 50V, 500mA, 4nsVISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
949税込1,044特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227 VISHAYVishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227VISHAY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = SOT-227ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.66V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 210nsピーク逆電流 = 100μA超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64 VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64VISHAY
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソードVISHAY
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
11,980税込13,178
1リール(2500個)
当日出荷から7日以内出荷
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN VISHAYフォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFNVISHAY
92,980税込102,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = QFN増幅機能 = なしピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 0.9mm標準上昇時間 = 100ns
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mVVISHAY
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-80最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 5ns直径 = 1.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A汎用用途に最適 これらのダイオードでは、非常に低いターンオン電圧と高速スイッチングが特長 静電気放電などの過剰な電圧に対して、PNジャンクションガードリングで保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 490mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 490mVVISHAY
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 490mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm package VISHAYフォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 近赤外線放射、可視赤外線放射ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = T-1 3/4増幅機能 = なしピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 380nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 2.5ns長さ = 8.6mm幅 = 5mm直径 = 5mm標準上昇時間 = 2.5nsBPV10シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductors製のBPV10シリーズは、標準の5mm (T-1 3/4)のプラスチック製パッケージに収納されたPINフォトダイオードです。 可視光線と近赤外線の放射を両方とも感知します。. BPV10 PINフォトダイオードの特長: 高速 高い放射感度 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 0.78 mm2 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装 VISHAYフォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装VISHAY
199,800税込219,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 紫外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nm増幅機能 = なしピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 350nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 40ns長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 1.12mm標準上昇時間 = 40nsTEMD5080シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5080シリーズは、青色光の感度を高めたPINフォトダイオードファミリです。透明エポキシの小型SMDパッケージに収容されています。このパッケージには、感知面積が7.7 mm2のチップが搭載されています。TEMD5080は、高速光検出器用途に最適です。. TEMD5080フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 青色光の感度を向上 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装 VISHAYフォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装VISHAY
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nm実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 4.24mm高さ = 1.12mm自動車規格 = AEC-Q101VTEMD5010シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5010シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。小型表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が7.5 mm2のチップを搭載しています。TEMD5010は、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5010フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 高い放射感度 高感光性 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 VISHAYフォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装VISHAY
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 940nm増幅機能 = なしピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 790nm最大検出波長 = 1050nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 1.12mm標準上昇時間 = 100nsTEMD51x0シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのこのファミリのPINフォトダイオードは、表面実装(SMD)上方監視パッケージに収納されています。 高速と高感度を実現し、870 → 950 nmの波長で動作します。 TEMD51x0シリーズに適した用途には、赤外線放射検出器、赤外線リモート制御、データ転送システムなどがあります。. TEMD51x0フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.25 x 1.12 各種の放射検出面積 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN VISHAYフォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFNVISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 10A, 1000V, 2-Pin TO-220AC VISHAYVishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 10A, 1000V, 2-Pin TO-220ACVISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = ソフトリカバリーピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.33V長さ = 10.51mm幅 = 4.65mm高さ = 15.25mmピーク逆回復時間 = 310nsピーク逆電流 = 4mA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay クワッドSPST アナログスイッチ VISHAYVishay クワッドSPST アナログスイッチVISHAY
719,800税込791,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型 VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型VISHAY
4,498税込4,948
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 175A, 200V, 4-Pin SOT-227 VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 175A, 200V, 4-Pin SOT-227VISHAY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-227ピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 58ns動作温度 Max = +175 ℃超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応