カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ホンダ(8)
  • KEMET(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • エアロフレックス(3)
  • ニチコン(3)
  • EPCOS(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • Kawasaki(2)
  • スズキ(1)
  • 日東工業(1)
  • ナベヤ(1)
  • YEC(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa32」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入 VISHAYタンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:5832-27●等価直列抵抗:2●許容差:±20%●長さ:5.8mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:5.8 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●漏れ電流:500 nAアズワン品番65-7049-64
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1セット 500個入 VISHAYタンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1セット 500個入VISHAY
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ、成形ケース、拡張製品小型で高密度実装に最適 終端: 100 % つや消しスズ 用途 産業用 AV 機器 汎用
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:5832-27●等価直列抵抗:2●許容差:±20%●長さ:5.8mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:5.8 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7048-02
Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL202116332E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL202116332E3VISHAY
51,980税込57,178
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3VISHAY
37,980税込41,778
1箱(84個)
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 141mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL213666332E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL213666332E3VISHAY
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 3300μF, ,40V dc, MAL202117332E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,40V dc, MAL202117332E3VISHAY
72,980税込80,278
1箱(125個)
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37