カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • AWJ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • JTC(21)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • SMC(122)
  • TRUSCO(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
  • イマオコーポレーション(20)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(38)
  • エスコ(28)
  • サカエ(34)
  • ジーエルサイエンス(25)
  • ニッサン(78)
  • ホンダ(341)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • 千代田通商(17)
  • 東洋技研(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p101」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M43P101KB40 VISHAY

    M43P101KB40

    VISHAY
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-43
  • AEQC101 Qualified P-CHANNEL 60-V (D-S) 1 VISHAY

    AEQC101 Qualified P-CHANNEL 60-V (D-S) 1

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00101KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00101KA

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 920mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 25ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Vishay シリコンジャンクションダイオード: ES1A 、 ES1B 、 ES1C 、 ES1D. 特長 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化ペレットチップジャンクション 高効率の超高速リカバリ時間 低順方向電圧、低電力損失 高順方向サージ機能 MSL レベル 1 ( J-STD-020 、 LF 最大 Peak )に対応 ( 260 ° C ) AEC-Q101 認定済み - 自動車注文コード: P/NHE3 または P/NHM3 代表的な用途 高周波整流及びフリーホイーリングで使用します 用途には、のスイッチングモードコンバータ及びインバータがあります 民生機器、コンピュータ、自動車、通信 機械データ ケース: SMA ( DO-214AC ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード ベース P/N-M3-ハロゲン フリー、 RoHS 準拠、商用 グレード ベース P/NHE3_X - RoHS 準拠、 AEC-Q101 認定 ベース P/NHM3_X - ハロゲンフリー、 RoHS 準拠、および AEC-Q101認定 (「 _X 」はリビジョンコード(例: A 、 B 、 ... ) 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 末尾が E3 、 M3 、 HE3 、 HM3 は、 JESD 201 クラス 2 に適合します ウィスカ試験 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKP1848C51012JK2 VISHAY

    MKP1848C51012JK2

    VISHAY
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
  • MKP1848C61012JP4 VISHAY

    MKP1848C61012JP4

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKP1848S61010JY2B VISHAY

    MKP1848S61010JY2B

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M43P103KB30T601 VISHAY

    M43P103KB30T601

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV

    VISHAY
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(1800個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 920mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Vishay シリコンジャンクションダイオード: ES1A 、 ES1B 、 ES1C 、 ES1D. 特長 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化ペレットチップジャンクション 高効率の超高速リカバリ時間 低順方向電圧、低電力損失 高順方向サージ機能 MSL レベル 1 ( J-STD-020 、 LF 最大 Peak )に対応 ( 260 ° C ) AEC-Q101 認定済み - 自動車注文コード: P/NHE3 または P/NHM3 代表的な用途 高周波整流及びフリーホイーリングで使用します 用途には、のスイッチングモードコンバータ及びインバータがあります 民生機器、コンピュータ、自動車、通信 機械データ ケース: SMA ( DO-214AC ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード ベース P/N-M3-ハロゲン フリー、 RoHS 準拠、商用 グレード ベース P/NHE3_X - RoHS 準拠、 AEC-Q101 認定 ベース P/NHM3_X - ハロゲンフリー、 RoHS 準拠、および AEC-Q101認定 (「 _X 」はリビジョンコード(例: A 、 B 、 ... ) 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 末尾が E3 、 M3 、 HE3 、 HM3 は、 JESD 201 クラス 2 に適合します ウィスカ試験 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 129A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 72A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54

    VISHAY
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(800個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 86.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。テスト電流 = 5mA。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプロータリ
  • M43P102KB30T601 VISHAY

    M43P102KB30T601

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKP1848C64010JY5 VISHAY

    MKP1848C64010JY5

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11P1F0GGSY00102KA VISHAY

    P11P1F0GGSY00102KA

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00104KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00104KA

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00102KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00102KA

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00105KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00105KA

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S2V0FLSY00103KA VISHAY

    P11S2V0FLSY00103KA

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11L2V0FLSY00102KA VISHAY

    P11L2V0FLSY00102KA

    VISHAY
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11L1V0FLSY00103KA VISHAY

    P11L1V0FLSY00103KA

    VISHAY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF

    VISHAY
    ¥529税込¥582
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷