Vishay タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,2012-12,TMCP1D105KTRF
テクノロジー = タンタル
静電容量 = 1μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 11Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























