カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2,926)
- TRUSCO(43)
- ラムマウント(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SP忠男(18)
- CKD(16)
- ノーブランド(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- オンダ製作所(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ALCANhands(8)
- PROST's(8)
- プロトブレンボ(8)
- フクビ化学(7)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pb3」の検索結果

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 45A, 800V, 4-Pin PB
VISHAY¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 45Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PBピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 30.3mm高さ = 20.3mmSIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+Tμ SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+μ高電流密度シングルインラインパッケージです。. 強化isoCink+μ ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応