カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BOURNS(20)
  • DiodesZetex(18)
  • onsemi(15)
  • エスコ(11)
  • 日東工業(10)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • Texas Instruments(8)
  • 東芝(7)
  • TDK(6)
  • カナレ電気(6)
  • KEMET(6)
  • YAGEO(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • CCS(シーシーエス)(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • シルファー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dcVISHAY(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 250個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 250個入VISHAY
77,980税込85,778
1袋(250個)
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 150 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7153-13
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-52
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズVISHAY
18,980税込20,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)VISHAY
529税込582
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズVISHAY
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-PinVISHAY
27,980税込30,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 1000V。パッケージタイプ = DO-219AB。ピン数 = 2。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.9mm。幅 = 1.9mm。高さ = 1.08mm。寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2VVISHAY
829税込912
1袋(100個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.85mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.25mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応