カテゴリ

  • 建材・エクステリア(158)
  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-2」の検索結果

249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLPプレート 1連用 2個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 1連用 2個口 チョコ

    神保電器
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
  • SLP 大型ルーバー 日東工業

    SLP 大型ルーバー

    日東工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用換気面積(cm2)217除塵率(%)80
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプR形、フィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    ¥2,200税込¥2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • SLP 角形ルーバー 日東工業

    SLP 角形ルーバー

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇材質AES樹脂製寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • レンズペーパー SLPシリーズ シグマ光機

    レンズペーパー SLPシリーズ

    シグマ光機
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
  • SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-K 換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷
    寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • シリコンスプーン TRUSCO

    シリコンスプーン

    TRUSCO
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    材質シリコンゴム、ナイロン66形状ティースプーン色黄色
  • 産業用 手洗い洗剤 ソロポール TOYOX(トヨックス)

    産業用 手洗い洗剤 ソロポール

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
    用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
  • SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業

    SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー

    日東工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
    材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
  • ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
  • SLPプレート 2連用 6個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 6個口 チョコ

    神保電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー 日東工業

    RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー

    日東工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具

    カナフジ電工
    ¥7,898税込¥8,688
    1組
    4日以内出荷
    立上げ・立下げの接続に使用します。
    備考1組
  • 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • SLPプレート 2連用 ブランク  チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 ブランク チョコ

    神保電器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • 体圧分散スリッパ キングジム

    体圧分散スリッパ

    キングジム
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    4日以内出荷
    正しい姿勢による歩行をサポート 立体形状のソール「3Dコンフォート」を採用 足の臭いとムレを軽減する特殊素材を使用 家庭にもオフィスにも馴染む落ち着いたデザイン
    材質表地:PU、中敷き・側面テープ生地:ポリエステル、底面:EVA色(本体)黒靴タイプスリッパ
  • #500SP L型プレート 幅20mm オイレス工業

    #500SP L型プレート 幅20mm

    オイレス工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂タイプ角形、フィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • ステンレス鋼製屑入投入口ガイド LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製屑入投入口ガイド

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーセキュリティーライト「Pentagon(ペンダゴン)」 アルミス

    ソーラーセキュリティーライト「Pentagon(ペンダゴン)」

    アルミス
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    人感センサーライト。配線工場も不要で日中ソーラーパネルで電気を蓄え、夜間、人を感知して点灯する。3モードにて点灯パターンを切替可能。
    質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×95防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200LED使用数(個)100点灯時間(時間)6~8※気候や設置環境により異なります。
  • RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロシリーズ ザ プロフェッショナル NSシリーズ 最大パイプ径32mm 大型タイプ SLIK(スリック)

    プロシリーズ ザ プロフェッショナル NSシリーズ 最大パイプ径32mm 大型タイプ

    SLIK(スリック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷
    スリック最大のアルミ製三脚「ザプロフェッショナル」を一回りコンパクトにした携帯性優先モデルです。
    付属品ローポジション用エレベーター(雲台受)トラスコ品番380-0196高さ(mm)370~810材質(脚)アルミ
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥4,798,000税込¥5,277,800
    1台
    3日以内出荷
    新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • #500SPプレート オイレス工業

    #500SPプレート

    オイレス工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
  • センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11RoHS指令(10物質対応)対応