カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(9)
  • MURATA(村田製作所)(176)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
  • エスコ(91)
  • SK11(54)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
  • ケージーパルテック(44)
  • YAGEO(41)
  • 岩崎電気(36)
  • 島田電機(33)
  • ツツミ工業(24)
  • 京セラ(15)
  • ニッタン(NITTAN)(14)
  • 井筒製作所(14)
  • 潤工社(13)
  • 未来工業(13)
  • TDK(12)
  • KEMET(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf01-01」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10VISHAY
179税込197
1個
翌々日出荷
静電容量 = 1pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0K (P100)直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-95
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-6960-94
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-88
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-6965-24
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入VISHAY
88,980税込97,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-59
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入VISHAY
85,980税込94,578
1セット(500個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-36
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6973-78
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-57
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
33,980税込37,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6917-83
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
1,298税込1,428特価
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D1R0BXPAJ VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D1R0BXPAJVISHAY
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.94mmシリーズ = VJ HIFREQ動作温度 Max = +125℃Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
1,698税込1,868
1袋(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサキット VISHAYVishay コンデンサキットVISHAY
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
個数 = 15実装タイプ = 表面実装誘電体材料 = セラミック電圧範囲 = Maximum of 1500V最大電圧 = 1500V静電容量範囲 = 10 pF → 82pFQUAD HiFREQ VJ1111 MLCCシリーズ. VJ1111QUARF1KIT: 15値、1 → 8.2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15値、10 → 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15値、100 → 1000 pF 黄色のインサートページ1枚を含むバインダー キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサキット VISHAYVishay コンデンサキットVISHAY
8,398税込9,238
1キット
5日以内出荷
個数 = 70実装タイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac静電容量範囲 = 470 pF → 4700pFVishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサキット セラミック VISHAYVishay コンデンサキット セラミックVISHAY
12,980税込14,278
1キット
5日以内出荷
キット内容物 = セラミック個数 = 15実装タイプ = 表面実装誘電体材料 = セラミック最大静電容量 = 82pF電圧範囲 = 25 → 200V最低電圧 = 25V最大電圧 = 200V静電容量範囲 = 1 pF → 82pF最小静電容量 = 1pF高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード VISHAYVishay 小信号 高速 スイッチングダイオードVISHAY
1,898税込2,088
1袋(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-204AL,エレメント数 1, シングル VISHAYVishay スイッチングダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-204AL,エレメント数 1, シングルVISHAY
919税込1,011
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 400Vパッケージタイプ = DO-204ALピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 12pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 5.2mm寸法 = 2.7 (Dia.) x 5.2mm直径 = 2.7mm高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応