カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
- KEMET(12)
- エスコ(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- NOKクリューバー(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- omron(オムロン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- シルファー(5)
- KYOCERA AVX(5)
- ノーブランド(4)
- 三木プーリ(4)
- 三菱電機(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YAGEO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「pf21」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1%
VISHAY¥479税込¥5271個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 10kΩ ±1%, CPF210K000FKE14
VISHAY¥499税込¥5491個7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = CPF。動作温度 Max = +230℃。動作温度 Min = -65℃。CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±1%, CPF2100R00FKE14
VISHAY¥539税込¥5931個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = CPF。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数RoHS指令(10物質対応)対応
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入
VISHAY¥249,800税込¥274,7801箱(25個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-47