カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(90)
- 制御機器(34)
- 空調・照明・電設資材(18)
- バイク純正部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(9)
- 切削工具(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業機械(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
- エスコ(11)
- VISHAY(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- NOKクリューバー(7)
- KEMET(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- omron(オムロン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- シルファー(5)
- ノーブランド(4)
- 三木プーリ(4)
- 三菱電機(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- 測範社(JPG)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- マルヤス電業(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「pf-21」の検索結果

90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黄耐荷重(kg)約477
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
表示テープ(取扱注意)
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601巻当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ
マルヤス電業¥1,298税込¥1,4281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻(0.8kg)当日出荷用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
外車用オイルフィルター
ACDelco(73件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
パンチングボード用 樹脂フック
光¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷から3日以内出荷壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます材質ポリアセタール先端径(Φmm)6
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ナイロンロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷から62日以内出荷ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥6,198~税込¥6,818~1パック(100個)当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
ワイドレシーバーレンジャー アテ付
プロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)¥809税込¥8901双当日出荷から7日以内出荷軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。手の平補強付!。丸洗いOK
折りたたみ踏台
アルインコ¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。トラスコ品番523-2801段数1段天板寸法(mm)250×356天板高さ(m)0.215最大使用質量(kg)100
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
ワイドレシーバー背抜き
プロフィスト21(王子ゴム)(4件のレビュー)¥879税込¥9671双当日出荷から8日以内出荷軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。丸洗いOK材質(甲)ポリエステル
ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)
EPSON¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。プリント方式ドットインパクト使用可能用紙サイズA4横商品タイププリンター
セーフティライト
PF¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
3M Privacy Filter for Monitor
3M¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から12日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
DSLプラグ 2F
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気