カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- OSG(オーエスジー)(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- 3M(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日研工作所(1)
- 4D SYSTEMS(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rds20」の検索結果
特価

MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC
VISHAY¥149税込¥1641個3日以内出荷その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル)電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7機能【FET】論理レベルゲートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~175(TJ)実装タイプ面実装最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大電力(W)2.4