カテゴリ

  • 制御機器(81)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(355)
  • スバル(204)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • 三木プーリ(117)
  • SMC(114)
  • 山県化学(100)
  • Optibelt(84)
  • RS PRO(76)
  • ニチコン(75)
  • KEMET(64)
  • 天領まな板(53)
  • ParkerTAIYO(42)
  • 日本ケミコン(38)
  • エスコ(32)
  • Kawasaki(28)
  • リンナイ(24)
  • CKD(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa20」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm等価直列抵抗 = 150mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3 VISHAYVishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h等価直列抵抗 = 65.2Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,250V dc, MAL215943221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,250V dc, MAL215943221E3VISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3VISHAY
61,980税込68,178
1箱(500個)
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3VISHAY
269税込296
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3VISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%193 シリーズ. アルミ電解コンデンサは、パワー超高リップル電流スナップイン式です. 長い有効寿命: 6000 時間 @ +105 ° C 500 V 、 50 ° C 動作向けの仕様です 高い信頼性 主な用途は、太陽光発電 PV インバータ、産業用モータ制御、電源などです
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3VISHAY
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 35V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 35V dcVISHAY
769税込846
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-14
電解コンデンサ 2200μF 63V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 63V dcVISHAY
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-06
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3VISHAY
529税込582
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAYフィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入VISHAY
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
MKT 1813シリーズ用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6954-51
コンデンサ 220μF 400V dc VISHAYコンデンサ 220μF 400V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
電解コンデンサ 2200μF 40V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 40V dcVISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-25
電解コンデンサ 220μF 450V dc VISHAY電解コンデンサ 220μF 450V dcVISHAY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-39
電解コンデンサ 2200μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dcVISHAY
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
電解コンデンサ 2200μF 500V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 500V dcVISHAY
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 5個入 VISHAYコンデンサ 220μF 10V dc 1袋 5個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
NFC93110、CEI384-4031 ASシリーズ高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整想定寿命2000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5 (Dia.) x 18mm●高さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:25mm●等価直列抵抗:1.45Ωアズワン品番65-7199-95
コンデンサ 220μF 250V dc 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 220μF 250V dc 1袋 2個入VISHAY
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-96
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
58,980税込64,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入 VISHAY電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7176-75
電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入VISHAY
59,980税込65,978
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-49
電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入VISHAY
119,800税込131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-40
電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(125個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-38
電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(16個)
7日以内出荷
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-07
電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入VISHAY
51,980税込57,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-99
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 4000h許容差 = ±20%CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215097102E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215097102E3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 104mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3VISHAY
749税込824
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 80V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 16 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL213837221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL213837221E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3VISHAY
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL212017221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL212017221E3VISHAY
129,800税込142,780
1箱(340個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3VISHAY
2,698税込2,968
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3VISHAY
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3VISHAY
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3VISHAY
72,980税込80,278
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応