カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 3M(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Kawasaki(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • Optibelt(14)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • RS PRO(9)
  • SMC(15)
  • アイセル(1)
  • エスコ(4)
  • オイレス工業(1)
  • カトウ工機(7)
  • スズキ(4)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • 日東工業(4)
  • 青木精密工業(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa203」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 65.2Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL203038229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL203038229E3

    VISHAY
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 80000h。許容差 = -10 → +50%。誘電正接 = 0.08%。アルミ電解コンデンサ、アキシャル、標準極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アキシャルリード、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 自動挿入用にテープ品あり 充電及び放電防止 長い有効寿命: 3000時間 @ 85 ℃ 標準寸法 用途 汎用、産業用、車載、通信、オーディオビデオ SMPSにおけるカップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、フィルタリング、バッファリング 実装高、振動、耐衝撃性に制約のあるボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3

    VISHAY
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
pa205特集