カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-203」の検索結果

74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(470件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • スチール裁断機 オープン工業

    スチール裁断機

    オープン工業(16件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
    材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • メモリーキーパー USB カーメイト

    メモリーキーパー USB

    カーメイト(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    色ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ

    金属製Sカン 両開きタイプ

    メイワパーツ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。
    材質鉄種類Sカン線径(Φmm)2.2表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    ¥15,054税込¥16,559
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
    用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR色半透明
  • チューブカッター EA203SAシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203SAシリーズ

    エスコ
    ¥3,950~税込¥4,345~
    1個
    翌日出荷
    ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • MT-SA-3型タッパー カトウ工機

    MT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • 2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ

    2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SA-203
  • 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾スタンプ台(中型)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
    質量(g)76エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)W93×D54インク補充インク:SA-30アイグリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
  • 20x2.6mm 引きスプリング エスコ

    20x2.6mm 引きスプリング

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-203材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)2.6外径(Φmm)20ばねの種類引きばね
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 80A D128
  • BT-SA-3型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 90A D128
  • SAガタタッパー カトウ工機

    SAガタタッパー

    カトウ工機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 65A D120
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • パイプ E.G.R (ZZ) MAZDA(マツダ)

    パイプ E.G.R (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • SA型タッパー 大隈 カトウ工機

    SA型タッパー 大隈

    カトウ工機
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    5日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
  • SA型タッパー カトウ工機

    SA型タッパー

    カトウ工機
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701SA-203
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
  • テナント用・プチセーバ電灯分電盤 日東工業

    テナント用・プチセーバ電灯分電盤

    日東工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • タッパー MSTコーポレーション

    タッパー

    MSTコーポレーション
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, 2SA2039-TL-E onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, 2SA2039-TL-E

    onsemi
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V。パッケージタイプ = TP-FA。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 15 W。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V。最大動作周波数 = 360 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 6.5 x 5.5 x 2.3mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路)主幹漏電ブレーカ 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路)主幹漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    (ESA-PH2)非常回路付(2回路)漏電・主幹:200A(経済形) GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
    用途屋内用
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット

    日東工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    (NSA-PH2)非常回路付(2回路)サーキット・主幹:200A(経済形) NE 228NA 3P 200A
    用途屋内用
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 0.125W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 0.125W

    東京コスモス電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 24mm 0.125W カーボン(対数) RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-09
  • トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA 3M

    トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA

    3M
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(5個)
    8日以内出荷から38日以内出荷
    スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
    用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド
  • C2 SMC

    C2

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
  • BT-SA-3-OHC型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3-OHC型タッパー

    カトウ工機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
  • S Series(SS5Y7-12SA2) SMC

    S Series(SS5Y7-12SA2)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
  • S Series(SS5Y5-12SA2) SMC

    S Series(SS5Y5-12SA2)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000