カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(287)
  • 三木プーリ(152)
  • スバル(135)
  • 天領まな板(76)
  • ノーブランド(73)
  • 山県化学(72)
  • KEMET(51)
  • RS PRO(51)
  • EPCOS(48)
  • Optibelt(39)
  • ParkerTAIYO(37)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ニチコン(30)
  • マルヤス電業(24)
  • エスコ(16)
  • ホンダ(16)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa30」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15 VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15VISHAY
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 10A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-24
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5%VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-39
シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-78
シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5%VISHAY
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5%VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-23
シャーシ取り付け抵抗器 300W 100Ω ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 100Ω ± 5%VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-81
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-49
Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3VISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3VISHAY
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h等価直列抵抗 = 8mΩ106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20%VISHAY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7032-69
Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL215099618E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL215099618E3VISHAY
999税込1,099
1個
欠品中
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 18 x 21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20%VISHAY
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-6928-68
フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20%VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-11
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20% VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20%VISHAY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-6927-88
フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7042-93
フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入VISHAY
79,980税込87,978
1袋(45個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●リード長さ:5mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6928-67
フィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6921-70
フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6928-32
フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% 1袋 63個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% 1袋 63個入VISHAY
87,980税込96,778
1袋(63個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-6923-53
フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
56,980税込62,678
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7035-41
フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入VISHAY
89,980税込98,978
1袋(40個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7043-35
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20% 1袋 91個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20% 1袋 91個入VISHAY
99,980税込109,978
1袋(91個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7040-33
フィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 95個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 95個入VISHAY
46,980税込51,678
1袋(95個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-30
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
3,398税込3,738
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7038-45
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
61,980税込68,178
1袋(60個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7042-57
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 2個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 2個入VISHAY
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6927-75
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-10
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 2個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 2個入VISHAY
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:470nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:31mm●奥行き:18mm●高さ:28mm●寸法:31 x 18 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6923-93
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 5個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 5個入VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-7036-54
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 70個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 70個入VISHAY
53,980税込59,378
1袋(70個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7034-42
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22μF ±20% 1袋 1000個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22μF ±20% 1袋 1000個入VISHAY
84,980税込93,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:22μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●リード長さ:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7037-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47nF ±20% 1袋 20個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47nF ±20% 1袋 20個入VISHAY
3,398税込3,738
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:47nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7045-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22nF ±20% 1袋 25個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22nF ±20% 1袋 25個入VISHAY
3,798税込4,178
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-94
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入VISHAY
52,980税込58,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:31mm●奥行き:18mm●高さ:28mm●寸法:31 x 18 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7046-06
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47μF ±20% 1袋 750個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47μF ±20% 1袋 750個入VISHAY
93,980税込103,378
1袋(750個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7037-78
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 10個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 10個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●リード長さ:5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6927-76
関連キーワード
sa37特集