カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- DiodesZetex(1)
- REX(レッキス工業)(2)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アックスブレーン(1)
- イトーキ(2)
- ホギ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- リングスター(2)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- 信和自動車工業(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb560」の検索結果
特価
関連キーワード

ショットキーダイオード ダイオード、シングル、5A、60V スルーホール、2-Pin DO-201AD
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)8日以内出荷その他ピーク逆反復電圧 Vrrm(V):60 / ピーク逆電流(Ir)(V):0.7 / ピーク逆電流(Ir)(μA):500 / ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm(A):220 / 最大連続 順方向電流If(A):5取付方式スルーホールシリーズSB560動作温度(℃)-65~+150整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-201AD
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら