曜日別特売

ショットキーダイオード ダイオード、シングル、5A、60V スルーホール、2-Pin DO-201AD

ショットキーダイオード ダイオード、シングル、5A、60V スルーホール、2-Pin DO-201AD - VISHAY
その他
ピーク逆反復電圧 Vrrm(V):60 / ピーク逆電流(Ir)(V):0.7 / ピーク逆電流(Ir)(μA):500 / ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm(A):220 / 最大連続 順方向電流If(A):5
取付方式
スルーホール
シリーズ
SB560
動作温度(℃)
-65~+150
整流方式
ショットキーダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-201AD
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80218175SB560-E3/54
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする