カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Murata Power Solutions(25)
  • 富士電機(15)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
  • DiodesZetex(4)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 東芝(2)
  • ナベヤ(2)
  • INFINEON(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • EPSON(1)
  • キングジム(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc12v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET12 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピンVISHAY
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 12 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 Vシリーズ = TrenchFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 71 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 19 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen III、Vishay Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88) VISHAYVishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 400 mA, 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.48 Ω, 578 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 340 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 38 pF @ 10 V、43 pF @ -10 VデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応