カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Flash Forge(173)
  • JST(日本圧着端子製造)(36)
  • Kawasaki(28)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SAMTEC(47)
  • SMC(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • アール・エフ・ヤマカワ(8)
  • サンワサプライ(17)
  • スバル(21)
  • セブンホーム(16)
  • ホンダ(135)
  • ホームテイスト(16)
  • ミツビシ(109)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • ユーアールディ(11)
  • ラムマウント(17)
  • 三菱ふそう(61)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shf」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW VISHAY

    Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW

    VISHAY
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 890nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 70mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW VISHAY

    Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW

    VISHAY
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ピーク波長 = 890nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 180mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 20°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 40 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 40 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン

    VISHAY
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 40 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 62.5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V。長さ = 6.25mm。高さ = 1.12mm。NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 40 A 表面実装 パッケージPowerPAK 1212-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 40 A 表面実装 パッケージPowerPAK 1212-8 8 ピン

    VISHAY
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 40 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.1 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 52 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V。幅 = 3.15mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 100 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 100 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン

    VISHAY
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 100 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.35 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 104 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V。幅 = 5.26mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 58 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = PowerPAK SO-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8.5 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 31.2 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V。長さ = 6.25mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 50 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 50 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン

    VISHAY
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 50 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.7 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V。最大パワー消費 = 39 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V。幅 = 5.26mm。高さ = 1.12mm。PチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen III、Vishay Semiconductors
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D-55。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600A。Vishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = Tモジュール。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。Vishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応