Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 58 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PowerPAK SO-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8.5 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大パワー消費 = 31.2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V
長さ = 6.25mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















