カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • SMC(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(124)
  • HARWIN(59)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • ワルター(33)
  • brembo(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • 日東工器(17)
  • 大阪魂(17)
  • NB(日本ベアリング)(16)
  • ツツミ工業(11)
  • サンドビック(10)
  • TRUSCO(9)
  • アイ電子技研(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm20」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入 VISHAYSMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入VISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
3日以内出荷
1206型抵抗器、RCPシリーズVishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
仕様●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-96
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5WVISHAY
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウントシャフト長さ = 50mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5WVISHAY
139,800税込153,780
1箱(10個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウントシャフト長さ = 16mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5WVISHAY
129,800税込142,780
1箱(10個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウントシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-52
Vishay SMDレジスタ, 1.2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06031M20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06031M20FKEAVISHAY
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 1.2MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-30
SMDレジスタ 0.1Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.1Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.1Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7169-85
SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
1206型抵抗器、RCPシリーズVishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-89
SMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.15Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-50
SMDレジスタ 0.06Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.06Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.06Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-14
SMDレジスタ 0.03Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.03Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.03Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7043-59
SMDレジスタ 0.25Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.25Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.25Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-90
SMDレジスタ 0.05Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.05Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.05Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7154-22
SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
439,800税込483,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7043-37
SMDレジスタ 10mΩ 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 10mΩ 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
459,800税込505,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7039-35
SMDレジスタ 0.1Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 0.1Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
439,800税込483,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.1Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-48
SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-91
SMDレジスタ 0.075Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.075Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.075Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-13
SMDレジスタ 0.25Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 0.25Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
439,800税込483,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.25Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-89
SMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
439,800税込483,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.15Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-6928-69
SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
459,800税込505,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7039-36
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0200FEB VISHAYVishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0200FEBVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 20mΩテクノロジー ニクロムパッケージ/ケース 2818許容差 ±1%定格電力 7W温度係数 ±75ppm/℃シリーズ WSHM動作温度 Min -65℃動作温度 Max +170℃2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Vishay SMDレジスタ, 32.2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06032M20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 32.2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06032M20FKEAVISHAY
1,598税込1,758
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 32.2MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)32.2M
Vishay SMDレジスタ, 2.20MΩ, 0805, 0.125W CRCW08052M20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.20MΩ, 0805, 0.125W CRCW08052M20FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 2.20MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0805許容差 ±1%定格電力 0.125W0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEAVISHAY
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 2.2MΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0.025Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.025Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.025Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7046-16
関連キーワード
m20 変換特集