カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • HY Electronic Corp(7)
  • 工進(6)
  • 第一計器(6)
  • BULGIN(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 篠原電機(3)
  • STMicro(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • ヒットマンルアーズ(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 倉敷化工(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smb-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
989税込1,088
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm)VISHAY
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52VISHAY
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 274V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A-E3/52VISHAY
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 20.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.7mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応