カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • StarTech.com(17)
  • FXC(14)
  • Canon(6)
  • シグマー技研(4)
  • カネテック(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • D-Link(ディーリンク)(2)
  • Cisco(シスコ)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • マザーツール(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
  • APRESIA Systems(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smf100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1A 100V SMF SCHOTTKY RECT VISHAY1A 100V SMF SCHOTTKY RECTVISHAY
759税込835
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET VISHAYVishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKETVISHAY
979税込1,077
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応