カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](95)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
  • 東芝(8)
  • PIAA(7)
  • BROADCOM(5)
  • アドテック(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • nexperia(4)
  • 工進(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • ナベヤ(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • コフロック(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 山装(3)
  • 大阪魂(3)
  • マキタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-25」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ホーロー抵抗器 VISHAYVishay ホーロー抵抗器VISHAY
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET30 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8VISHAY
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO-8実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SOVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 48 W幅 = 5mmPチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応