一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
ESD PROTECTION DIODE SOT323-e3;VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64VISHAY
一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)VISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4VVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 47V スルーホール 3.25 WVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 200V スルーホールVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1.3 WVISHAY
Vishay 過渡電圧サプレッサ ツェナーダイオード, 200V, 3.25 W, 2-Pin SOD-57VISHAY
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-PinVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.5VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 3.5A, 200V スルーホール, 2-Pin SOD-64 シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.5VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 1000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 200V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2VVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mVVISHAY
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 2A, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin 1VVISHAY
Vishay スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 2-Pin SOD-123,エレメント数 1, シングルVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 150mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーVISHAY