カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • D1ケミカル(1)
  • SOTO(6)
  • AB Circle(1)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(20)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(19)
  • ROHM(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • nexperia(12)
  • 大阪魂(9)
  • TRUSCO(8)
  • onsemi(7)
  • 三菱電機(6)
  • ミツビシ(6)
  • 東芝(5)
  • 浦谷商事(4)
  • ダイキン工業(4)
  • アドテック(3)
  • セキスイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む

「sod」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 20μs動作温度 Max = +140 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57) VISHAY

    一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。 ※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。
    その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.85mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.25mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応