カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(252)
  • カワムラサイクル(30)
  • StarTech.com(25)
  • ホンダ(23)
  • サカエ(20)
  • スリーハイ(18)
  • ノーブランド(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • ナンシン(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • イスカル(7)
  • カーメックス(7)
  • TRUSCO(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • TOKO(東興化学研究所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 40mW放射強度 = 65mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 4.5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mWVISHAY
51,980税込57,178
1セット(1500個)ほか
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = PLCC 2放射束 = 40mW放射強度 = 60mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSML3710シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSML3710ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 VSML3710表面実装(SMT) IR LEDは、ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーを使用したPLCC-2パッケージに入っています。 これで高放射出力を実現しています。 VSML3710 IR LEDに適した用途には、スペースが限られたポテンショメータ、反射型センサ、家庭用機器、タクタイルキーボード、赤外線エミッタなどがあります。. VSML3710 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mW VISHAYVishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mWVISHAY
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ピーク波長 960nmパッケージタイプ SMD Little Star放射束 40mW放射強度 560mW/sr実装タイプ 表面実装指向半値角 ±9°LED数 1ピン数 2寸法 3 2.51 1.2mmレンズ形状 ドームLED材質 GaAlAsSurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 40mW VISHAYVishay 940nm, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 40mWVISHAY
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = 表面実装指向半値角 = ±25°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.55mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW VISHAYVishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mWVISHAY
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 960nmパッケージタイプ = サブミニチュアSL放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = 表面実装指向半値角 = ±25°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
940nm サブミニチュア 40mW 1袋 25個入 VISHAY940nm サブミニチュア 40mW 1袋 25個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射束:40mW●放射強度:115mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VSMY2941●コード番号:230-8408アズワン品番65-7234-79
Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm)VISHAY
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ar-4特集