カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(30)
  • 萩原(10)
  • カラークリエーション(4)
  • ミヤコ(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • トーホー(3)
  • キングジム(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • KSフィルター(2)
  • KEMET(2)
  • アルインコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • (1)
  • SAMSOL(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr170」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
欠品中
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 40mW VISHAYVishay 940nm, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 40mWVISHAY
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = 表面実装指向半値角 = ±25°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.55mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW VISHAYVishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mWVISHAY
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 960nmパッケージタイプ = サブミニチュアSL放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = 表面実装指向半値角 = ±25°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
er17特集