カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アズワン(4)
  • オンダ製作所(2)
  • SMC(1)
  • スズキ(1)
  • ハリケーン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 廣杉計器(1)
  • MAG(ノア精密)(1)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 創建(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0806」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥499税込¥549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-44
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808
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
"t0806" VISHAY 【通販モノタロウ】