カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒



ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品


ナイロンチューブ
(13件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。用途エア配管に。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~70使用流体圧縮空気特性耐圧



ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥5,524~税込¥6,076~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20材質(チューブ)ポリウレタン特性柔軟性
ポリダクト 排気用
(25件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷送風機用の排気用ポリダクトです材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1長さ(m)100ダクト径(Φmm)318
T Series(TLM0806BU)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R






N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥1,724~税込¥1,896~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
フッ素樹脂チューブ PFA 20m
TGK(東京硝子器械)¥37,980~税込¥41,778~1巻4日以内出荷から34日以内出荷耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
換気パイプ用 異径ソケット
未来工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製長さ(mm)167色ベージュ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら