カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • YAGEO(59)
  • Kawasaki(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • 河村電器産業(17)
  • スバル(16)
  • スズキ(11)
  • イチネンTASCO(11)
  • KOA(10)
  • 自重堂(9)
  • BOURNS(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ハウステック(5)
  • TPP(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ホンダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta101」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 1MΩ 2010 5025M 1W VISHAYSMDレジスタ 1MΩ 2010 5025M 1WVISHAY
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Vishay 1MoHM 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7081-45
SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 1W VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 1WVISHAY
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7110-63
SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1WVISHAY
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Vishay 100 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
仕様●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7110-02
SMDレジスタ 10mΩ 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 10mΩ 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
459,800税込505,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7039-35
SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入VISHAY
369,800税込406,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Vishay 1 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7111-63
SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入VISHAY
439,800税込483,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7112-07
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2WVISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Vishay 10 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7109-82
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 50個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 50個入VISHAY
689税込758
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-48
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 500個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(500個)
7日以内出荷
自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-84
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入VISHAY
239,800税込263,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7109-81
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 5000個入VISHAY
46,980税込51,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-29
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
3,698税込4,068
1セット(100個)
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-18
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入VISHAY
229,800税込252,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-6979-51
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入VISHAY
239,800税込263,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7081-27