カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(18)
  • STMicro(14)
  • WEIDMULLER(14)
  • onsemi(11)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • SCHMERSAL(4)
  • RS PRO(4)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(4)
  • Dell Technologies(4)
  • フクハラ(3)
  • INFINEON(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • MICROCHIP(3)
  • RELECO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-16-a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220ACVISHAY
239税込263
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 190 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 15.87mm高さ = 20.7mmNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 16A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 16A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5VVISHAY
8,298税込9,128
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AC最大連続 順方向電流 = 16Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 50nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
369税込406
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ, SCR, 16A, 600V, VS-16RIA60 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 16A, 600V, VS-16RIA60VISHAY
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-48繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 360A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 2繰返しピークオフステート電流 = 10mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 16A, 800V, VS-16RIA80 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 16A, 800V, VS-16RIA80VISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-48繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 360A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 2繰返しピークオフステート電流 = 10mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
5/16-18特集