カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(138)
- omron(オムロン)(99)
- RS PRO(97)
- ワゴジャパン(63)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- サトーパーツ(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- 東洋技研(20)
- NEC(17)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- 大栄電線工業(12)
- PROTERIAL(プロテリアル)(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 坂詰製作所(10)
- 七星科学研究所(10)
- 日本モレックス(molex)(10)
- 浦谷商事(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ul10」の検索結果

Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様ブリッジタイプ = 3相ピーク平均順方向電流 = 90Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = INT-A-PAKピン数 = 5構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.55Vピーク逆電流 = 10mA長さ = 94mm幅 = 35mmUL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBU
VISHAY¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBU
VISHAY(1件のレビュー)¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応