カテゴリ
- 制御機器(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 農業機械(20)
- 電動工具(14)
- 物流用品(10)
- メカニカル部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SOURIAU(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ニッタ(12)
- サカエ(10)
- 千代田通商(10)
- SMC(9)
- 浦和工業(9)
- ローヤル電機(8)
- XP POWER(6)
- サンコーテクノ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- 摂津金属工業(3)
- Vesrah(3)
- エスロン(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 群協製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ut12」の検索結果

ユニオンティ
(14件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:12 UT012JCSL
SOURIAU¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0シリーズコネクタ●シェルサイズ : 12●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 11/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 49.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ファンモーター
摂津金属工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
オプション/半面棚板_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥4,898~税込¥5,388~1枚ほか翌日出荷山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイト
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
クイック継手 ユニオンティー
コガネイ¥779税込¥8571個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンティー使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ファンモーターセット
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
ニッタ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ミニエイト 専用機用ハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥44,980税込¥49,4781個欠品中ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ケミフィットC1 ユニオンティー
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンティー CP-UT
ニッタ¥5,898税込¥6,4881袋(5個)当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)0.4
チューブフィッター ユニオンティ
アークランズ¥929税込¥1,0221個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
SMT¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ユニオンティ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニオンティHタイプ
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
AMC 和ニッパー UT-125
アルファーミラージュ¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。 長さ125mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。材質S58C長さ(mm)125質量(g)80切断能力(Φmm) 銅線2.0硬度HRC56~64
SUSウルトラタイト
大阪魂¥2,014税込¥2,2151個翌々日出荷軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:32全長(mm)63下穴径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.5~6.0二面幅(mm)六角ボルト:13/特座:21首下長(mm)47締付け能力(長さ)(mm)3.0~6.5トルク(N・m)確認トルク:15頭部高さ(mm)17距離裏側必要距離:45![ユートリム クレープポーチ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52383705-191224-02.jpg)
ユートリム クレープポーチ
SONIC(ソニック)[文具]¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷バンドホルダーにはケーブル類を収納できます。 モバイルバッテリーを収納して、ケーブル穴に通し、スマホを充電できます。 メッシュポケット大には、筆記具やふせん等を収納。 メッシュポケット小には、SDカードやUSBメモリを収納。 A6スリム手帳が収納できます。サイズA6材質ポリエステルサイズ(mm)折りたたみ時:120×230×30、展開時:460×230×9
タッチコネクターユニオンティ(樹脂)
千代田通商¥729税込¥8021個翌々日出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法E(Φmm)2.7
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。仕様出荷時フォーマット:NTFS付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.3(typ)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。保証期間1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
黄銅製 Wフェルール チーズユニオン
群協製作所¥3,245~税込¥3,570~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。





































![ユートリム クレープポーチ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52383705-191224-02.jpg)