カテゴリ

  • 制御機器(66)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(307)
  • CKD(303)
  • SMC(231)
  • SIEMENS(87)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • KEMET(53)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • コガネイ(52)
  • マルヤス電業(48)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • STMicro(41)
  • 三菱電機(32)
  • 富士電機(31)
  • EATON(イートン)(30)
  • DiodesZetex(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • onsemi(24)
  • アズワン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-3-25」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20%VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±20%高さ = 7.62mm寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッド直径 = 5mm199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL215099618E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL215099618E3VISHAY
999税込1,099
1個
欠品中
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 18 x 21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 15mm許容差 = -10 → +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3VISHAY
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 7.6Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 4%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3VISHAY
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 5 (Dia.) x 9mmシリーズ = 489D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3VISHAY
869税込956
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3VISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,25V dc, MAL215376339E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,25V dc, MAL215376339E3VISHAY
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 6.3 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL212016471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL212016471E3VISHAY
129,800税込142,780
1箱(340個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213666102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213666102E3VISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL213816222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL213816222E3VISHAY
49,980税込54,978
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL212016222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL212016222E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3VISHAY
43,980税込48,378
1箱(45個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 31 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 31mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 27mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL211816471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL211816471E3VISHAY
109,800税込120,780
1箱(340個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入VISHAY
63,980税込70,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-41
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 6.3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150VISHAY
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,ラジアル,199D475X9025B1V1E3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,ラジアル,199D475X9025B1V1E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = ラジアル199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL212016102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL212016102E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL202116332E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL202116332E3VISHAY
51,980税込57,178
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3VISHAY
55,980税込61,578
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3VISHAY
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL211836331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL211836331E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,25V dc, MAL202116152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,25V dc, MAL202116152E3VISHAY
699税込769
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3VISHAY
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7039-84
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2917,293D106X0025D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2917,293D106X0025D2TE3VISHAY
28,980税込31,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 137μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-49
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,7343-31,593D226X9025D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,7343-31,593D226X9025D2TE3VISHAY
37,980税込41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-36
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7106-69