カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,736)
- 制御機器(1,593)
- 科学研究・開発用品(240)
- パソコン/周辺機器(182)
- 自動車純正部品(178)
- FA担当者のオススメ新商品(143)
- 電気材料(107)
- 測定用品(106)
- 物流用品(104)
- 農業機械(81)
- 家電(72)
- 防災用品(60)
- バイク部品(51)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 厨房用品(40)
- メカニカル部品(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- エンジン工具(28)
- 自動車補修部品(25)
- バイク純正部品(23)
- 作業工具(23)
- 清掃用品(22)
- 医療(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 電動工具(22)
- クリーンルーム用品(18)
- 学童・教育用品(18)
- 卓上消耗品(15)
- 溶接用品(15)
- 作業服(15)
- バッテリー・電装(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 切削工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 防犯用品(11)
- 測定関連サービス(11)
- 建築金物(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 機構部品(8)
- トラック純正部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・収納(5)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,292)
- CKD(332)
- アズワン(185)
- RS PRO(150)
- 三菱電機(149)
- MAZDA(マツダ)(126)
- onsemi(103)
- 富士電機(101)
- VISHAY(76)
- IDEC(和泉電気)(67)
- エスコ(64)
- Lumberg Automation(63)
- ParkerTAIYO(50)
- SIEMENS(50)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- DiodesZetex(46)
- ホンダ(45)
- トヨタ(45)
- 象印チェンブロック(44)
- ブランドをもっと見る
「v-3-50」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(100本)当日出荷から4日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
フリーバイス
スーパーツール¥92,980税込¥102,2781組当日出荷大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質(本体)FCD450種類その他バイス
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130
ニューストロング販売¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4369材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)126幅(mm)70質量(kg)5.3高さ(mm)70適合ボルト径M12、M14口金寸法(mm)60×70
化粧合板 アスワンV
クトクマーケティング(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(8枚)3日以内出荷豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。寸法(mm)2430×606×3.8
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥5,298税込¥5,8281袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 35cm
UNGER(ウンガー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷スクイジーを取り外したり向きを変えるためのロッククリップ 究極の洗浄力と高い吸水性を実現するプレミアムマイクロファイバー ErgoTec 安全コーンにより、伸縮ポールから外れて落ちたりしません。 S-チャンネルおよび S-チャンネルプラスと互換性があります。
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥6,898~税込¥7,588~1袋(100本)3日以内出荷から5日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油
フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)
スーパーツール¥43,980税込¥48,3781組(2個)3日以内出荷大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質/仕上スチール/黒染め仕上主な用途固定作業
ケーブルタイ 屋外用
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥3,898税込¥4,2881袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
UV殺菌灯
ケニス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から8日以内出荷通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約2m紫外線波長(nm)254nm
テレビキット
データシステム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌日出荷から5日以内出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
コンパクト熱風ヒーター
ノーブランド¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から11日以内出荷常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
...









































![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)