カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(395)
  • BIGM(丸山製作所)(266)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • KEMET(94)
  • SMC(80)
  • Schutzinger(78)
  • RS PRO(70)
  • ODELIC(オーデリック)(69)
  • ホンダ(67)
  • ParkerTAIYO(54)
  • 東和制電工業(TOWA)(47)
  • ニチコン(38)
  • STMicro(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • MICROCHIP(35)
  • エスコ(34)
  • CKD(34)
  • BOURNS(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-33」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ,16V,33μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,16V,33μF,±10%VISHAY
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 6%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 33 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET30 V 33 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8VISHAY
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 33 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO-8実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 450V dc 33μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 450V dc 33μFVISHAY
6,698税込7,368
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 35mmシリーズ = 042 ASH等価直列抵抗 = 4.5Ω042-043 ASH Series. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10%VISHAY
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4.6mm高さ = 13.7mm寸法 = 4.6 x 13.7 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1 W, 2-Pin SMA VISHAYVishay ツェナーダイオード, 33V, 1 W, 2-Pin SMAVISHAY
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1000 mWパッケージタイプ = SMAツェナー電圧許容性 = ±10%ピン数 = 2テスト電流 = 7.5mA最大ツェナーインピーダンス = 45Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.5mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 3.3pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入 VISHAYポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入VISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。UL94 V-0コーティング細かいピッチサイズ干渉抑制用途に適しています。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147アズワン品番65-8655-58
Vishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 W VISHAYVishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 WVISHAY
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )ツェナータイプ = シリコン平面ツェナー電圧許容性 = ± 5%ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1%VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +1%MKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61VISHAY
29,980税込32,978
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A-E3/52VISHAY
18,980税込20,878
1セット(750個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAYフィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入VISHAY
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
MKT 1813シリーズ用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6954-51
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A-E3/57TVISHAY
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 28.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10%VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 7.5 x 3.5 x 8.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入VISHAY
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-64
MLCC 33nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 33nF 200V dc 1袋 10個入VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-98
MLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入VISHAY
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 33000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-79
コンデンサ 33μF 450V 1セット 100個入 VISHAYコンデンサ 33μF 450V 1セット 100個入VISHAY
49,980税込54,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7097-04
コンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入 VISHAYコンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入VISHAY
47,980税込52,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-72
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY電解コンデンサ 33μF 400V dc 1袋 2個入VISHAY
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-08
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入 VISHAY電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入VISHAY
53,980税込59,378
1セット(125個)
7日以内出荷
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-28
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入 VISHAY電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入VISHAY
53,980税込59,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7029-32
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2VISHAY
36税込40
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66
Vishay コンデンサ 33μF, ,50V dc, MAL215262229E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,50V dc, MAL215262229E3VISHAY
56,980税込62,678
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRFVISHAY
859税込945
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TMCM電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -20%
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7102-72
Vishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3VISHAY
53,980税込59,378
1セット(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3VISHAY
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,25V dc, MAL215376339E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,25V dc, MAL215376339E3VISHAY
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 6.3 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400VISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
欠品中
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 400mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,2917,293D336X9010D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,2917,293D336X9010D2TE3VISHAY
679税込747
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,3528-21,293D336X9016B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,3528-21,293D336X9016B2TE3VISHAY
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,293D336X9020C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,293D336X9020C2TE3VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,7343-31,293D336X9016D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,7343-31,293D336X9016D2TE3VISHAY
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,6.3V dc,3216-18,293D336X96R3A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,33μF,6.3V dc,3216-18,293D336X96R3A2TE3VISHAY
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 14%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
739税込813
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷