カテゴリ

  • 制御機器(334)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1,204)
  • RS PRO(911)
  • MICROCHIP(503)
  • onsemi(457)
  • STMicro(350)
  • SICK(290)
  • DiodesZetex(256)
  • KEMET(238)
  • ニチコン(209)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(188)
  • 東芝(150)
  • omron(オムロン)(139)
  • BULGIN(123)
  • オムロンヘルスケア(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • フエニックス・コンタクト(113)
  • コーセル(100)
  • Puig (プーチ)(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(169)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-max」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPCVISHAY(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
649税込714
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51VISHAY
33,980税込37,378特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm高さ = 7.62mmUL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64 VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64VISHAY
879税込967
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 20μs動作温度 Max = +140 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6VISHAY
559税込615
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC6ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 16mm高さ = 5.08mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
199税込219
1個
欠品中
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
569税込626特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
539税込593
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPCVISHAY(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
189,800税込208,780
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAKVISHAY
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 3相ピーク平均順方向電流 = 90Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = INT-A-PAKピン数 = 5構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.55Vピーク逆電流 = 10mA長さ = 94mm幅 = 35mmUL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
キャリアー周波数 = 38kHz最大伝送距離 = 45mピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 5mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V動作温度 Max = +85 ℃mmIRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51VISHAY
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 1.5Aピーク逆繰返し電圧 600V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ WOGピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 50A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -55 ℃ピーク順方向電圧 1Vピーク逆電流 5μA長さ 9.86mm幅 8.84mmUL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-MVISHAY
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin D 72 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin D 72VISHAY
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 72ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.2Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 15.75mm幅 = 15.75mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-S VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-SVISHAY
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm高さ = 3.3mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600VISHAY
879税込967
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 600V, 4-Pin KBU VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 600V, 4-Pin KBUVISHAY
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46VISHAY
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入VISHAY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
電解コンデンサ 2200μF 63V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 63V dcVISHAY
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-06
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBU VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBUVISHAY
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin KBU VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin KBUVISHAY
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
949税込1,044
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入 VISHAY電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-85
Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズVISHAY
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シングルSPDT アナログスイッチ VISHAYVishay シングルSPDT アナログスイッチVISHAY
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
コンデンサ 25μF 50V dc VISHAYコンデンサ 25μF 50V dcVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Vishay TVA ATOMRシリーズVishay TVA ATOMRシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMRシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。特長と利点極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流
仕様●静電容量:25μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.35 (Dia.) x 17.45mm●長さ:17.45mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.35mm●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TVAアズワン品番65-7113-69
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP VISHAYVishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOPVISHAY
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
15,980税込17,578
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-MVISHAY
499税込549
1袋(5個)
欠品中
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPCVISHAY
949税込1,044
1個
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 15Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC15シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 15 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-23,エレメント数 2, シリーズ VISHAYVishay スイッチングダイオード, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-23,エレメント数 2, シリーズVISHAY
829税込912
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOT-23ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.25V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.1mm幅 = 1.43mm高さ = 1.05mm寸法 = 3.1 x 1.43 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP VISHAYVishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOPVISHAY
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大パワー消費 = 570 mWアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル VISHAYVishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングルVISHAY
919税込1,011
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219AB最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAYVishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGAVISHAY
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度ピーク波長 = 650 nm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = OPLGAピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 1mm高さ = 1mmインターフェース = I2C長さ = 2mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.5 VmmVishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W08G-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W08G-E4/51VISHAY
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 1.5Aピーク逆繰返し電圧 800V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ WOGピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 50A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -55 ℃ピーク順方向電圧 1Vピーク逆電流 5μA寸法 9.86 8.84 5.6mm高さ 5.6mmUL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
RoHS指令(10物質対応)対応